Chiffon d’essuyage WypAll® Rouleaux de rechange, 6 pièces, Type: W

Réf.: 089298 W
Fixer le prix 6 unités (0,72 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7764
Couleur blanc
Nombre d’unités d’emballage 6 pc.
Feuille détachable 60 lames
Nombre total de serviettes/chiffons/feuilles détachables 360 pc.
Type de produit Non-tissé
Longueur 317 mm
Largeur 305 mm
Matériau Nylon
Caractéristiques humidité; sans peluches
Pour produit de nettoyage; produits chimiques; produits de désinfection; sovant
Conditionnement Rôle

Identification et classification

Référence article 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Fabricant/personne responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Description

Exécution:

Le chiffon d’essuyage WypAll® est idéal pour les zones à fort passage. Il est compatible avec le système de distribution Wettask™ 089240 K et avec n’importe quel produit de nettoyage, solvant ou produit chimique de votre choix.
Chiffons de nettoyage peu pelucheux compatibles avec le système distributeur Wettask™ (089240, 089241) et n’importe quel
produit de nettoyage, solvant ou produit chimique de votre choix.

Description:

  • Chaque recharge contient 60 chiffons de nettoyage blancs WypAll® Wettask™, qui peuvent être imprégnés du solvant de votre choix.
  • Conçus pour une utilisation avec le seau distributeur de chiffons en rouleau Wettask™, un système d’essuyage rechargeable et hermétique, les chiffons de nettoyage peuvent être utilisés avec les solvants, les désinfectants, les produits chimiques ou les produits de nettoyage de votre choix.
  • Le couvercle à fermeture automatique unique du système Wettask™ réduit l’exposition des collaborateurs aux COV nocifs. Le système est fermé en permanence, ce qui limite les coûts de solvants et évite les déversements.
  • Ces chiffons de nettoyage WypAll® sont parfaits pour les zones à fort passage dans l’industrie et le secteur de la santé.
  • Compatibles avec le seau distributeur de chiffons en rouleau Wettask™ (réf. 7919).

Livraison:

6 rouleaux × 60 chiffons de nettoyage blancs.