WypAll® aftørringsklud Opfyldningsruller, 6 stk., Type: W

Art.-nr.: 089298 W
Nyt produkt
Sæt pris 6 styk (DKK 5,09 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 6 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 7764
Farve hvid
Antal 6
Servietter 360
Produkttype Fiber
Længde 317 mm
Bredde 305 mm
Materiale Fiber
Egenskaber fnugfri; fugt
Egnet til Rengøringsmiddel; desinfektionsmiddel; kemikalier; opløsningsmiddel
Emballage rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089298 W
EAN/GTIN 5027375008795
Producent/ansvarlig person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Betegnelse

Udførelse:

WypAll®-kluden er perfekt til områder med meget trafik. Kompatibel med Wettask™-dispensersystemet nr. 089240 K og ethvert rengøringsmiddel, opløsningsmiddel eller kemikalie efter eget valg.
Fnugfrie rengøringsklude, der er kompatible med Wettask™ dispensersystemet (nr. 089240, 089241) og alle slags
rengøringsmidler, opløsningsmidler og kemikalier.

Beskrivelse:

  • Hver genopfyldningsrulle indeholder 60 hvide WypAll® Wettask™-rengøringsklude, der kan vædes med dit valg af opløsningsmiddel.
  • Designet til brug med Wettask™-rulledispenserbøtten, et genopfyldeligt, lufttæt aftørringssystem. Kludene kan bruges med dit valg af opløsningsmidler, desinfektionsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler.
  • Wettask™-systemets unikke selvlukkende låg reducerer medarbejdernes kontakt med skadelige VOC’er. Systemet er lukket hele tiden, hvilket begrænser omkostningerne til opløsningsmidler og forhindrer at der spildes.
  • Disse WypAll®-rengøringsklude er perfekte til områder med meget trafik i industrien og sundhedssektoren.
  • Kompatibel med Wettask™-rulledispenserbøtten (art. nr. 7919).

Leveringsomfang:

6 ruller x 60 hvide rengøringsklude.