WypAll® Wischtuch Nachfüllrollen, 6-teilig, Typ: W

Artikel-Nr.: 089298 W
Setpreis 6 Stück (0,72 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7764
Farbe weiß
Anzahl Verpackungseinheiten 6 St.
Anzahl Abrisse pro Verpackungseinheit 60 St.
Gesamtzahl Abrisse 360 St.
Produktart Vlies
Länge 317 mm
Breite 305 mm
Material Vlies
Eigenschaften feucht; fusselfrei
geeignet für Chemikalien; Desinfektionsmittel; Lösemittel; Reinigungsmittel
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Hersteller/verantwortliche Person FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

WypAll® Wischtuch eignet sich perfekt für stark frequentierte Bereiche. Kompatibel mit dem Wettask™ Spendersystem Nr. 089240 K und einem beliebigen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder jeglicher Chemikalie Ihrer Wahl.
Fusselarme Reinigungstücher kompatibel mit dem Wettask™ Spendersystem (Nr. 089240, 089241) und einem beliebigen
Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chemikalie Ihrer Wahl.

Beschreibung:

  • Jede Nachfüllrolle enthält 60 weiße WypAll® Wettask™ Reinigungstücher, die mit dem von Ihnen gewählten Lösungsmittel durchtränkt werden können.
  • Für den Gebrauch mit dem Wettask™ Rollenspendereimer entwickelt; ein nachfüllbares, luftdichtes Wischsystem; Reinigungstücher können mit den gewünschten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln verwendet werden.
  • Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert. Das System ist jederzeit geschlossen, begrenzt so die Lösungsmittelkosten und es kann nichts verschüttet werden.
  • Diese WypAll® Reinigungstücher eignen sich perfekt für stark frequentierte Bereiche in der Industrie und im Gesundheitswesen.
  • Kompatibel mit dem Wettask™ Rollenspendereimer (Art.-Nr. 7919).

Lieferumfang:

6 Rollen × 60 weiße Reinigungstücher.