• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Czyściwa WypAll® X60 Brag Box, Typ: W

Nr art.: 089284 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 2,03 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta X60
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 126
liczba warstw 1
szerokość 317 mm
długość 426 mm
kolor białe
wilgotne nie
masa 2 kg
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089284 W
EAN / GTIN 5033848035632
Numer producenta 6035
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Produkty WypAll® X60 opracowano specjalnie jako lekkie i trwałe ściereczki przeznaczone do różnorodnych lekkich prac wymagających wycierania. Jako rynkowy lider pod względem wszechstronności chcemy pomóc Państwu zwiększyć produktywność i efektywność, a jednocześnie zmniejszyć ilość odpadów, oferując czyste ściereczki wielokrotnego użytku, na których zawsze można polegać. Zaawansowana technologa Hydroknit™ powoduje, że każda ściereczka jest lekka, a jednocześnie chłonna, dzięki czemu nie pozostawia resztek i nadaje się do wszechstronnego stosowania w rozmaitych warunkach. Doskonale nadają się do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych oraz idealnie usuwają zanieczyszczenia powodowane przez oleje lekkie, kleje oraz osady. Można jest stosować również do czyszczenia szkła i błyszczących powierzchni.