• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Utěrky WypAll® X60 Brag Box, Typ: W

Artiklové číslo: 089284 W
Sleva
2 055,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 4,63 / 1 Abrisse)
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce X60
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 94
Vrstvy 1
Šířka 317 mm
Délka 426 mm
Barva bílá
Vlhké ne
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089284 W
EAN / GTIN 5033848035632
Číslo výrobce 6035
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Sortiment WypAll® X60 byl speciálně navržen jako lehká a odolná utěrka pro nejrůznější lehčí čištění. Jako vedoucí dodavatel na trhu v dané oblasti vám chceme pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu – a zároveň snížit množství odpadu tím, že vám poskytneme čisté a opakovaně použitelné utěrky, na které se můžete vždy spolehnout. Díky pokročilé technologii Hydroknit™ je každá utěrka lehká a zároveň savá – pro méně zbytků a univerzální čištění při široké škále úkolů. Utěrka je ideální pro použití v průmyslové výrobě a ideálně odstraňuje lehké oleje, lepidla a usazeniny. Hodí se i na čištění skla a lesklých povrchů.