Panni di pulizia WypAll® X60 Brag Box W

Codice art.: 089284 W
(0,42 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto X60
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 126
Strati 1
Larghezza 317 mm
Lunghezza 426 mm
Colore bianco
Umido no
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089284 W
EAN / GTIN 5033848035632
Codice del produttore 6035

Descrizione

Esecuzione:

La gamma WypAll® X60 è stata specificamente concepita per la realizzazione di un panno leggero e di lunga durata al fine di gestire interventi leggeri di pulizia di vario tipo. Come leader del mercato in termini di versatilità, il nostro intento è di fornirti aiuto per migliorare la tua produttività ed efficienza e ridurre al contempo i rifiuti offrendo un panno pulito e riutilizzabile su cui potrai contare in qualsiasi momento. Grazie all’innovativa tecnologia Hydroknit™ ogni panno diventa leggero e assorbente, consentendo una riduzione dei residui e una pulizia versatile per un’ampia gamma di mansioni. Perfetto per la produzione industriale, è anche l’ideale per rimuovere oli leggeri, colle e residui. Adatto anche per la pulizia di vetro e superfici lucide.