WypAll® X60 maramice za brisanje Brag Box W

Artikl br.: 089284 W
(0,64 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača X60
Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 126
Položaji 1
širina 317 mm
Duljina 426 mm
Boja bijela
vlažno Ne
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089284 W
EAN / GTIN 5033848035632
Broj proizvođača 6035

Opis

Izvedba:

Asortiman WypAll® X60 posebno je dizajnirana kao lagana, izdržljiva maramica za niz lakih radova brisanja. Kao tržišni lideri u svestranosti, želimo vam pomoći da povećate svoju produktivnost i učinkovitost – uz istovremeno smanjenje otpada te osiguravajući čistu maramicu za višekratnu upotrebu na koju možete računati svaki put. Napredna Hydroknit™ tehnologija čini svaku maramicu laganom, ali upijajućom — za manje ostataka i svestrano čišćenje kod raznih zadataka. Maramica je savršena za korištenje u industrijskoj proizvodnji i idealna je za uklanjanje lakog ulja, ljepila i naslaga. Pogodna je i za čišćenje stakla i sjajnih površina.