Uniwersalne ściereczki do czyszczenia X60 General Clean™ Duża rolka w pudełku, typ: W

Nr art.: 089296 W
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,22 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 8250
Kolor niebieskie
Liczba warstw 1
Odcinki 235
Rodzaj produktu Ściereczka
Długość 310 mm
Szerokość 310 mm
Właściwości możliwość wielokrotnego zastosowania
Możliwość użycia do Czyszczenie; Oleje; Tłuszcze
Kształt opakowania rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089296 W
EAN / GTIN 5033848044832
Producent/osoba odpowiedzialna FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Pudełko umożliwiające wydawanie pojedynczych chusteczek. Przenośne, higieniczne i doskonałe do małych obszarów roboczych.

Umieszczenie:

  • Każdy pojemnik 2-w-1 z uniwersalnymi ściereczkami do czyszczenia WypAll® X60 General Clean™ zawiera 1 rolkę z podajnikiem centralnym oraz 235 ściereczek do czyszczenia w kolorze niebieskim.
  • Technologia HyperAbsorb™ pomaga zmniejszyć ilość odpadów i promuje zrównoważone praktyki, zapewniając wysoką wytrzymałość i umożliwiając nawet pięciokrotne ponowne wykorzystanie.
  • System czyszczący w rolkach midi 2-w-1 WypAll® umożliwia zarówno centralne, jak i boczne dozowanie płaskich chusteczek, dzięki czemu są one natychmiast dostępne w razie potrzeby. Ponadto system ten jest kompatybilny z dozownikiem stojącym do ściereczek przemysłowych Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Lekki, ergonomiczny i przenośny karton wodoodporny w celu ochrony przed wodą, olejem i smarem.
  • Konstrukcja uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju umożliwia zmniejszenie zużycia nawet o 15% dzięki zoptymalizowanym właściwościom chusteczek i dozowników. Dzięki temu chronione jest środowisko i obniżane są koszty użytkowania.

W dostawie:

1 rolka × 235 ściereczek do czyszczenia w kolorze niebieskim.