{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | L30 Ultra | |
| Przydatność do czyszczenia | tak | |
| odcinki | 1000 | |
| liczba warstw | 3 | |
| ⌀ tulei | 6 cm | |
| szerokość | 340 mm | |
| długość | 380 mm | |
| wilgotne | nie | |
| pasują do uchwytów/dozowników | 089265, 089266, 089267 | |
| masa | 8 kg | |
| Rodzaj produktu | Ręczniki papierowe |
| Numer artykułu | 089282 W | |
| EAN / GTIN | 5033848032532 | |
| Numer producenta | 7359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |