{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | L30 Ultra | |
| Culoarea | albastru | |
| Straturi | 3 | |
| Desfaceri | 1.000 pânze de ferăstrău | |
| Diametru manșn | 60 mm | |
| Număr total lavete/cârpe/rupturi | 1.000 buc. | |
| Tip produs | Material abraziv | |
| Lungime | 380 mm | |
| Lăţime | 340 mm | |
| Material | Material abraziv | |
| Caracteristici | De unică folosință; Umed; odporny na rozerwanie | |
| Recomandat pentru | Dezinfectant; Lucrări de curățare; agenţi de curăţare | |
| Forma de ambalare | Rolă | |
| Greutate totală | 8.000 g |
| Cod articol | 089282 W | |
| EAN / GTIN | 5033848032532 | |
| Număr producător | 7359 | |
| Producător/responsabil | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |