{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | L30 Ultra | |
| Color | azul | |
| Capas | 3 | |
| Servicios | 1.000 hojas | |
| Diámetro del casquillo | 60 mm | |
| Número total de paños/trapos/hojas | 1.000 ud. | |
| Tipo de producto | fieltro | |
| Longitud | 380 mm | |
| Anchura | 340 mm | |
| Material | Fieltro | |
| Características | De un solo uso; Humedad; resistente a rasgado | |
| Aptitud para | Agente desinfectante; Agente limpiador; Trabajos de limpieza | |
| Forma de envasado | Rol | |
| Peso total | 8.000 g |
| Número de artículo | 089282 W | |
| EAN / GTIN | 5033848032532 | |
| Número del fabricante | 7359 | |
| Fabricante/responsable | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |