{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Producentbetegnelse | L30 Ultra | |
| Farve | blå | |
| Lag | 3 | |
| Servietter | 1 | |
| Muffediameter | 60 mm | |
| Produkttype | Fiber | |
| Længde | 380 mm | |
| Bredde | 340 mm | |
| Materiale | Fiber | |
| Egenskaber | fugt; rivefast; yil engangsbrug | |
| Egnet til | Rengøringsmiddel; desinfektionsmiddel; rengøringsarbejde | |
| Emballage | rulle | |
| Vægt, samlet | 8.000 g |
| Številka izdelka | 089282 W | |
| EAN/GTIN | 5033848032532 | |
| Številka proizvajalca | 7359 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |