{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | L30 Ultra | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba warstw | 3 | |
| Odcinki | 1 000 brzeszczoty | |
| Średnica tulei | 60 mm | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 1 000 szt. | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 380 mm | |
| Szerokość | 340 mm | |
| Materiał | włóknina | |
| Właściwości | Jednorazowego użytku; Wilgotne; odporny na rozdarcie | |
| Możliwość użycia do | Czyszczenie; Środek czyszczący; Środek dezynfekcyjny | |
| Kształt opakowania | rolka | |
| Masa całkowita | 8 000 g |
| Numer artykułu | 089282 W | |
| EAN / GTIN | 5033848032532 | |
| Numer producenta | 7359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |