WypAll® L30 Ultra™ torkdukar Storrulle W

Art-nr: 089282 W
(SEK 0,86 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
105 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning L30 Ultra
Lämplig för rengöring Ja
Rivlängd 1000
Lager 3
Hyls-⌀ 6 cm
Bredd 350 mm
Längd 380 mm
fuktig Nej
Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
vikt 8 kg
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089282 W
EAN/GTIN 5033848032532
Tillverkarens nummer 7359

Benämning

Utförande:

WypAll® L30-sortimentet av rengöringsdukar utmärker sig genom rivhållfasthet och sugförmåga vid krävande rengöringsarbeten. WypAll® L30 rengöringsdukar för rengöring och underhåll i jumborulle är idealiska för höga belastningar, upptorkning av industriella vätskor och rengöring av detaljer och komponenter. Den blå rullen är också lätt att känna igen i kontamineringskritiska miljöer. De här WypAll®-torkdukarna med ett värde som man väntar sig av engångstorkdukar utmärker sig dessutom genom en utomordentlig rivhållfasthet och sugförmåga, vilket ger lägre materialförbrukning och kostnader. WypAll® L30 rengöringsdukar kan användas med rengörings- eller desinfektionsmedel. De här industrirengöringsdukarna är enligt tillhörande provningar lämpliga att använda vid sprut- och avtorkningsrengöring med peroxiättiksyra, väteperoxid och kvartära ammoniumföreningar (quats).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör