Internal micrometer w. interchang. exten. 0.01mm 50-150mm

Nr art.: 0892501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 0892501
EAN / GTIN 4029713225292
Numer producenta 0892501
Numer L L40510 1061
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Threaded extension rods with thermally insulated handle
  • Carbide measuring faces, spherical lapped

Opis:

Internal micrometer w. interchang. exten. 0.01mm 50-150mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 50 - 150
  • Error Limit (mm): 0.006 mm
  • Error Limit (µm): 6 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4