Notranji mikrometer, sestavljiv, karbid 0,01 mm 50 - 150 mm

Št. art.: 0892501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 0892501
EAN/GTIN 4029713225292
Številka proizvajalca 0892501
L-število L40510 1061
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Navojni podaljški z izoliranim ročajem
  • Karbidne merilne površine, sferične ploskve

Opis:

Notranji mikrometer je mogoče sestaviti z vijačnimi podaljški. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. S toplotno zaščito za roke in merilnimi površinami s karbidnimi konicami. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4