Inwendige schroefmaat met verwisselbare exten. 0.01mm 50-150mm

Artikelnummer: 0892501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0892501
EAN/GTIN 4029713225292
Nummer fabrikant 0892501

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Verlengstangen met schroefdraad en thermisch geïsoleerde handgreep
  • Hardmetalen meetvlakken, bolvormig gelapt

Omschrijving:

De binnenschroefmicrotrometer kan worden geassembleerd, met opschroefbare verlengstangen. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Met handwarmtebescherming en hardmetalen meetvlakken. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 50 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4