Vnitřní mikrometr, montovatelný, karbid 0,01 mm 50 - 150 mm

Artiklové číslo: 0892501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 0892501
EAN / GTIN 4029713225292
Číslo výrobce 0892501
L-číslo L40510 1061
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Závitové prodlužovací tyče s tepelně izolovaným držadlem
  • Karbidové měřicí plochy, sférické závitové

Popis:

Vnitřní mikrometr lze sestavit pomocí šroubovacích prodlužovacích tyčí. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. S tepelnou ochranou rukou a měřicími plochami s karbidovými hroty. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–150
  • Mez chyby (mm): 0,006 mm
  • Mez chyby (µm): 6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4