Indvendig mikrometer, monterbar, hårdmetal 0,01 mm 50 - 150 mm

Art.-nr.: 0892501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 0892501
EAN/GTIN 4029713225292
Producentnummer 0892501
L-nummer L40510 1061
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Forlængerstænger med gevind med termisk isoleret håndtag
  • Hårdmetal måleflader, sfærisk lapped

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer kan samles med skrueforlængerstænger. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Med håndvarmebeskyttelse og måleflader med hårdmetalspids. Emballage: trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 50 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,006 mm
  • Fejlgrænse (µm): 6 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4