{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Oznaka proizvođača | Extra Fusselarme Reinigungstücher Großrolle; Purotop; Tork exelCLEAN | |
| Boja | tirkizna | |
| Položaji | 3 | |
| Ukupan broj maramica/krpa/otkidanja | 500 kom. | |
| Vrsta proizvoda | Netkani | |
| Duljina | 360 mm | |
| Širina | 275 mm | |
| Materijal | Filc | |
| Karakteristike | Certificirana hrana; bez mucica; ponovno upotrebljiva | |
| Prikladno za | Sredstva za čišćenje; Ulja; radovi čišćenja; sredstvo za dezinficiranje; sredstvo za otapanje | |
| Oblik pakiranja | Valjak |
| Broj artikla | 089135 R | |
| EAN / GTIN | 7322540741186 | |
| Broj proizvođača | 190494 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com |