Mažai besiveliančios šluostės Didelis rulonas, Tipas: R

Prekės Nr.: 089135 R
Kaina už vieną 1 vnt. (0,29 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas
Extra Fusselarme Reinigungstücher Großrolle; Purotop; Tork exelCLEAN
Spalva
turkio spalvos
Sluoksniai
3
Total number of wipes/cloths/tear-offs
500 vnt.
Produkto rūšis
Neaustinė medžiaga
Ilgis
360 mm
Plotis
275 mm
Medžiaga
Neaustinė medžiaga
Savybės
Maisto sertifikavimas; daugkartinio naudojimo; nesivelia
Tinka
Alyvos; Valymo priemonė; dezinfekavimo priemonės; tirpikliams; valymo darbai
Pakuotės forma
Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Gamintojo numeris 190494
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Lanksčios ir mažai besiveliančios šluostės (Purotop), skirtos naudoti su valikliais, tirpikliais ir dezinfekavimo priemonėmis. Armatūrai ir vidinėms dangoms valyti bei elektriniams prietaisams dezinfekuoti. Patikrintos ir patvirtintos automobilių pramonėje.
Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
Audiniai tinka salyčiui su maistu.
Pasinaudokite „Tork exelCLEAN®“ neaustinėmis valymo šluostėmis, kad jūsų darbo aplinka būtų maksimaliai efektyvi.
Galima įsigyti mažoje pakuotėje (089134 R) išimti pavienes servetėles, dideliame rulone (089135 R) arba dozavimo kibirėlyje (089180 R).
Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.