Čistilne krpe z ekstra malo kosmičenja Velike role, Tip: R

Št. art.: 089135 R
Popust
146,50 €
Cena na 1 kos (0,19 € / 1 Abrisse)
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Extra Fusselarme Reinigungstücher Großrolle; Purotop; Tork exelCLEAN
Barva turkizna
število slojev 3
Skupno število robčkov/krp/odtržkov 500 kos
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 360 mm
Širina 275 mm
Material koprena
Lastnosti Certificirano hrano; brez vlaken; za večkratno uporabo
Primerno za Olja; razkužilni gel; topilom; Čistilno sredstvo; čiščenje
Embalaža Vloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089135 R
EAN/GTIN 7322540741186
Številka proizvajalca 190494
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čistilne krpe z ekstra malo kosmičenja Tork (Purotop): za uporabo s čistili, topili in razkužili. Za čiščenje armatur in notranjih oblog, čiščenje in razkuževanje električnih naprav. Preizkušeno in odobreno za uporabo v avtomobilski industriji.
Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Krpe so primerne za stik s hrano.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Na voljo v majhni embalaži (089134 R) za posamezno odvzemanje krp, v veliki roli (089135 R) ali v vedru (089180 R).
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.

Primerno za:

Držalo za papir v roli št. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.