Wkręt pomiarowy wewnętrzny z końcówką pomiarową i skalią HM 25–50 mm

Nr art.: 0885502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Etui
zasilanie energią Bez zasilania
Z pierścieniem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-4
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0885502
EAN / GTIN 4029713225032
Numer producenta 0885502
Numer L L40510 724
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Standard fabryczny
  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Elementy odczytu i obudowa są pokryte chromem o satynowym wykończeniu
  • Ogranicznik grzechotki
  • Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
  • Powierzchnie pomiarowe z cylindryczną końcówką z węglika spiekanego

Opis:

Mikrometr wewnętrzny z końcówkami pomiarowymi. Elementy wskazujące i korpus pokryte matowym chromem, odczyt 0,01 mm. Powierzchnie pomiarowe są pokryte węglikiem spiekanym. Regulacja siły pomiarowej odbywa się za pomocą zapadki czułej. Dostawa odbywa się bez pierścieni nastawczych. Opakowanie: Drewniane etui.

Cecha szcz.:

  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 25-50
  • Odległość między wrzecionami_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4