{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| IP-kapslingsklasse | ikke angivet | |
| Emballage | Etui | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| med indstillingsring | nej | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Opdeling, måletromle | 1/50 mm | |
| Måleoverflader | forsynet med hårdmetal | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 25 mm | |
| Måleområde maks. | 50 mm | |
| Standard | DIN 863-4 | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 0885502 | |
| EAN/GTIN | 4029713225032 | |
| Producentnummer | 0885502 | |
| L-nummer | L40510 724 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |