{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | nicht angegeben | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| mit Einstellring | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Anzeigeart | analog | |
| Teilung Messtrommel | 1/50 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 25 mm | |
| Messbereich max. | 50 mm | |
| Norm | DIN 863-4 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 0885502 | |
| EAN / GTIN | 4029713225032 | |
| Herstellernummer | 0885502 | |
| L-Nummer | L40510 724 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |