Micrometru interior cu cioc de măsurare cu fețe de măsurare din carbură de carbon 25- 50 mm

Cod articol.: 0885502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Clasă de protecție IP nu este specificat
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
cu inel de reglare nu
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/50 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 25 mm
Domeniu de măsurare max. 50 mm
Standard DIN 863-4
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0885502
EAN / GTIN 4029713225032
Număr producător 0885502
L-Număr L40510 724
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Părțile de citire și corpul sunt finisate cu crom satinat
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Fețe de măsurare cu vârf de carbură cilindrică

Descriere:

Micrometru interior cu ax de măsurare. Piese de citire și corp cromat mat, citire 0,01 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Livrare fără inele de fixare. Ambalaj: cutie din lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4