Wypełniacz do szczelin 6GP38 250 ml

Nr art.: 088069 250
(PLN 2739,42 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Baza chemiczna metakrylan
Lepkość dynamiczna 3 000 mPas - 6 000 mPas
Gęstość 1,09 g/cm3
Kształt ciekły
Temperatura zapłonu 100 °C
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 180 °C
odporność na odkształcanie ręczne po 5 min - 15 min
Pewność działania po 1 h - 3 h
Właściwości fluoryzuje w świetle UV; szybkie utwardzanie
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
nadaje się do materiału metal
nadaje się do zastosowania łączenie szczelin; Uszczelnianie gwintu
do gwintów o wielk. M M36
maks. odstęp 0,25 mm
klasa wytrzymałości wysoka wytrzymałość
moment zrywający 40 Nm
kolor zielone
Ilość 250 ml
temperatura przechowywania 5 °C - 23 °C
trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Środki łączące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088069 250
EAN / GTIN 4062406423582

Opis

Wykonanie:

W technologii produkcyjnej, jaką jest łączenie, następuje ścisłe połączenie dwóch lub więcej elementów. W razie użycia kleju do wytworzenia stałego połączenia wykorzystywana jest cała łączona powierzchnia. Umożliwia to duże przenoszenie siły i obciążenia dynamiczne (wysoka wytrzymałość na ścinanie).
typ 6GP38. Szybko twardniejący produkt uniwersalny o maksymalnej wytrzymałości do statycznych naprężeń ścinających i obciążeń dynamicznych. Do mocowania kół zębatych i pasowych, połączeń rotorów i wałów silników elektrycznych.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.