• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

GARANT GreenPlus føjeforbindelse 6GP38, Indhold: 250ml

Art.-nr.: 088069 250
Pris pr. 1 styk (DKK 3043,68 / 1 Litre)
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methakrylat
Dynamisk viskositet 3.000 mPas - 6.000 mPas
Tæthed 1,09 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 5 min - 15 min
Funktionsstyrke efter 1 h - 3 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; hurtigt hærdning
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde føjeforbindelse; Gevindtætning
Til gevindstørrelse op til M36
Maks. spaltemål 0,25 mm
Styrkeklasse Meget fast
min. løsdrejningsmoment 40 Nm
Farve grøn
Påfyldningsmængde 250 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Fugeprodukter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088069 250
EAN/GTIN 4062406423582
Producentnummer 088069 250
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).
Type 6GP38. Hurtigt hærdende universalprodukt med højeste styrke til statiske forskydningsspændinger og dynamiske belastninger. Til fastgørelse af tandhjul, remskiver, rotor-/akselforbindelser på elmotorer.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.