Fogskarv 6GP38 250 ml

Art-nr: 088069 250
(SEK 7020,29 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 3 000 mPas - 6 000 mPas
Densitet 1,09 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 1 h - 3 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; snabbhärdande
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Fogskarv; Gängtätning
för gängstorlek M upp till M36
Största spaltmått 0,25 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 40 Nm
Färg grön
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Fogprodukt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088069 250
EAN/GTIN 4062406423582

Benämning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).
Typ 6GP38. Snabbhärdande universalprodukt med mycket hög hållfasthet för statisk skjuvbelastning och dynamisk belastning. För fastsättning av kugghjul, remskivor och rotor-axelförband i elmotorer.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.