• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Spojovací prostředky GARANT GreenPlus 6GP38, Obsah: 250ml

Artiklové číslo: 088069 250
Cena za 1 ks (CZK 12700,00 / 1 Litre)
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Methakryláty
Dynamická viskozita 3 000 mPas - 6 000 mPas
Hustota 1,09 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 5 min - 15 min
Funkční pevnost dle 1 h - 3 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; rychle tvrdnoucí
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Vhodné pro oblast použití spojené spojení; Utěsňování závitů
Pro velikost závitů M až M36
Maximální rozměr štěrbiny 0,25 mm
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění 40 Nm
Barva zelená
Plnicí množství 250 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Série GreenPlus
Druh produktu Spojovací produkt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088069 250
EAN / GTIN 4062406423582
Číslo výrobce 088069 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).
Typ 6GP38. Rychle tvrdnoucí univerzální produkt s nejvyšší pevností pro statické namáhání ve střihu a dynamické zatížení. Pro upevnění ozubených kol, řemenic, připojení hřídele rotoru k elektromotorům.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny