Unión de ensamblaje 6GP38 250 ml

Número de artículo: 088069 250
(817.16 US $ / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Metacrilato
Viscosidad dinámica 3,000 mPas - 6,000 mPas
Densidad 1.09 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 15 min
Resistencia funcional según 1 h - 3 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; endurecimiento rápido
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Sellador para roscas
Para tamaño de rosca M hasta M36
intersticio máximo 0.25 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 40 Nm
Color verde
Capacidad 250 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088069 250
EAN / GTIN 4062406423582

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).
Tipo 6GP38. Producto universal de endurecimiento rápido con la máxima resistencia mecánica para tensiones de cizallamiento y cargas dinámicas. Para la fijación de ruedas dentadas, poleas, uniones entre rotor y árboles en motores eléctricos.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.