• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kielnia sztukatorska, odporna na rdzę, Długość: 180mm

Nr art.: 087238 180
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Odcień, Brązowy Skórzany brąz
Część opisana Griff; Werkzeugblatt
Kolor Brązowy; srebrna
Rodzaj produktu Kielnia sztukatorska
Wersja z 1-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Materiał stal stopowa
Platformy Trapez
Płytka odporna na korozję tak
Szerokość płytki narzędzia 120 mm
Długość płytki narzędzia 180 mm
Grubość płytki narzędzia 1,2 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087238 180
EAN / GTIN 4013307385479
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

Kielnia sztukatorska ze stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem i spawanym punktowo mocowaniem dla większej stabilności i trwałości.