{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Graualuminium | |
| Farbton, braun | Lederbraun | |
| beschriebenes Teil | Griff; Werkzeugblatt | |
| Farbe | braun; silber | |
| Produktart | Stukkateurkelle | |
| Ausführung | 1K-Stiel | |
| Material, Griff | Holz | |
| Oberfläche | natur | |
| Material | Edelstahl | |
| Form | Trapez | |
| rostbeständiges Blatt | ja | |
| Breite Werkzeugblatt | 120 mm | |
| Länge Werkzeugblatt | 180 mm | |
| Stärke Werkzeugblatt | 1,2 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 087238 180 | |
| EAN / GTIN | 4013307385479 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |