Štukatérské hladítko, odolné proti korozi, Délka: 180mm

Artiklové číslo: 087238 180
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
484 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barevný odstín, Hnědá Kožená hnědá
Popsaná část Griff; Werkzeugblatt
Barva Hnědá; stříbrná
Druh produktu Štukatérská lžíce
Provedení 1složková násada
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Materiál ušlechtilá ocel
Tvar Lichoběžník
Nerezavějící čepel ano
Šířka čepele nástroje 120 mm
Délka čepele nástroje 180 mm
Pevnost plechu nástroje 1,2 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087238 180
EAN / GTIN 4013307385479
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Štukatérská stěrka z nerezové oceli s dřevěnou rukojetí a bodově svařovaným upevněním pro větší stabilitu a trvanlivost.