{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pituus | 180 mm | |
| Leveys | 120 mm | |
| Paksuus | 1,2 mm | |
| Työkalun terämateriaali | Ruostumaton teräs | |
| Kahvan materiaali | Puu | |
| Työkalun terän muoto | puolisuunnikas | |
| ruostumaton terä | kyllä | |
| Tuotetyyppi | lasta |
| Tuotekoodi | 087238 180 | |
| EAN / GTIN | 4013307385479 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |