Paleta de yeso, resistente al óxido, Longitud: 180mm

Número de artículo: 087238 180
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
485 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Aluminio gris
Color, marrón Marrón Cuero
Pieza descrita Griff; Werkzeugblatt
Color Color marrón; plateado
Tipo de producto Paleta para estucar
Modelo mango de 1 componente
Material, mango madera
Superficie natural
Material acero fino
Forma Trapecio
Hoja resistencia al óxido
Anchura hoja de herramienta 120 mm
Longitud hoja de herramienta 180 mm
Grosor hoja de herramienta 1,2 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087238 180
EAN / GTIN 4013307385479
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Paleta de estucador de acero inoxidable con mango de madera y fijación soldada por puntos para una mayor estabilidad y durabilidad.