{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Maks. nośność | 2 000 kg | |
| Właściwości | Możliwość obrotu | |
| Kątowniki | 180 stopni | |
| Sposób mocowania | Spawanie | |
| Średnica śruby D | 14 mm | |
| Szerokość gniazda na sworzniu A | 40 mm | |
| Szerokość wewnętrzna ucha E | 42 mm | |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 | |
| Maks. nośność, 4:1 | 2 000 kg | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Wspornik do ciężarów | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086484 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001858023 | |
| Numer producenta | WE.LR_200_FO0139 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |