Lastbuk tåler svejsning 2 t

Art.-nr.: 086484 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Øjebredde B 42 mm
Mål C 33 mm
Bolt-⌀ D 14 mm
Mål E 82 mm
Mål F 49 mm
Længde L 40 mm
Udførelse tåler svejsning
Bæreevne 2 t
Produkttype Lastbuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086484 2
EAN/GTIN 2050001858023
Producentnummer WE.LR_200_FO0139

Betegnelse

Udførelse:

Lastbuk, som tåler svejsning, med svejsebøjle, kan drejes med 180°, rødlakeret, sikkerhedsfaktor 4.

Bemærk:

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.