Belastningsring svetsbar 2 t

Art-nr: 086484 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Öglans bredd B 42 mm
dim C 33 mm
Bultdiameter D 14 mm
dim E 82 mm
dim F 49 mm
längd L 40 mm
Utförande svetsbar
lyftförmåga 2 t
Produktslag belastningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086484 2
EAN/GTIN 2050001858023
Tillverkarens nummer WE.LR_200_FO0139

Benämning

Utförande:

Svetsbar belastningsring med påsvetsningsbygel, svängbar 180°, rödlackerad, Säkerhetsfaktor 4.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.