Inel de legătură sudabil 2 t

Cod articol: 086484 2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime verigă B 42 mm
Dimensiune C 33 mm
⌀ bolţ D 14 mm
Dimensiune E 82 mm
Dimensiune F 49 mm
Lungime L 40 mm
Execuţie sudabil
Capacitate portantă 2 t
Tip produs Inel de legătură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086484 2
EAN / GTIN 2050001858023
Număr producător WE.LR_200_FO0139

Descriere

Execuţie:

Inel de legătură sudabil, cu inel sudabil, rabatabil la 180°, lac de culoare roşie, factor de siguranţă 4.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranţă 4.