Wspornik do ciężarów spawany, Nośność WLL SF 4:1: 5,3t

Nr art.: 086484 5,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność WLL SF 4:1 (t) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Maks. nośność 5 300 kg
Właściwości Możliwość obrotu
Kątowniki 180 stopni
Sposób mocowania Spawanie
Średnica śruby D 21 mm
Szerokość gniazda na sworzniu A 51 mm
Szerokość wewnętrzna ucha E 55 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 5 300 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Wspornik do ciężarów
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086484 5,3
EAN / GTIN 2050001857118
Numer producenta WE.LR_530_FO0139
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Spawany wspornik do ciężarów z kabłąkiem spawanym, możliwość wychylania o 180°, lakierowany na kolor czerwony, współczynnik bezpieczeństwa 4.

Wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.