Ucho przegubowe do przykręcania, ⌀ gwintu: M20

Nr art.: 086483 M20
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Maks. nośność 3 500 kg
Właściwości Obrotowy; Z łożyskiem kulowym
Kątowniki 360 stopni
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M M20
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 3 500 kg
Rodzaj produktu Ucho przegubowe do przykręcania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086483 M20
EAN / GTIN 8013429011894
Producent/osoba odpowiedzialna Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Opis

Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, certificado por DGUV, factor de seguridad 4 en todas las direcciones.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.