Ucho przegubowe do przykręcania, ⌀ gwintu: M30

Nr art.: 086483 M30
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Maks. nośność 6 700 kg
Właściwości Obrotowy; Z łożyskiem kulowym
Kątowniki 360 stopni
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M M30
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 6 700 kg
Rodzaj produktu Ucho przegubowe do przykręcania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086483 M30
EAN / GTIN 8013429013362
Producent/osoba odpowiedzialna Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Opis

Wykonanie:

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pękania, z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4 we wszystkich kierunkach.

Wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.