{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | DGUV | |
| Nosnost max. | 3 500 kg | |
| Vlastnosti | Otočná; Uloženo v kuličkových ložiskách | |
| Úhel | 360 stupeň | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M M | M20 | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 3 500 kg | |
| Druh produktu | Vázací bod |
| Katalogové číslo | 086483 M20 | |
| EAN / GTIN | 8013429011894 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |