Cáncamo, ⌀ de rosca: M20

Número de artículo: 086483 M20
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación DGUV
Capacidad de carga máx. 3.500 kg
Características Giratorio/a; Con rodamiento de bolas
Ángulo 360 grados
Tipo de fijación rosca
Rosca M M M20
Factor de seguridad 4:1
Capacidad de carga máx., 4:1 3.500 kg
Tipo de producto Cáncamo

Identificación y clasificación

Número de artículo 086483 M20
EAN / GTIN 8013429011894
Fabricante/responsable Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Descripción

Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, certificado por DGUV, factor de seguridad 4 en todas las direcciones.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.