{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | DGUV | |
| Maks. nośność | 4 500 kg | |
| Właściwości | Obrotowy; Z łożyskiem kulowym | |
| Kątowniki | 360 stopni | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Gwint M M | M24 | |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 | |
| Maks. nośność, 4:1 | 4 500 kg | |
| Rodzaj produktu | Ucho przegubowe do przykręcania |
| Numer artykułu | 086483 M24 | |
| EAN / GTIN | 8013429011986 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |