Szekla, Nośność WLL SF 6:1: 0,5t

Nr art.: 086482 0,5
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
231 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność WLL SF 6:1 (t) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare; Czerwony
Maks. nośność 500 kg
Sposób mocowania Sworznie
Średnica śruby D 8 mm
Szerokość gniazda na sworzniu A 12 mm
Odległość od ucha do sworznia C 29 mm
Szerokość wewnętrzna ucha E 20 mm
Szerokość zewnętrzna ucha B 6 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
Maks. nośność, 6:1 500 kg
Powierzchnia nieobrobione
Rodzaj produktu Szekle
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Profilowane szekle ze sworzniem zabezpieczającym ze stali o wysokiej wytrzymałości, powierzchnia cynkowana ogniowo.

Wskazówka:

SF 6:1 = współczynnik bezpieczeństwa 6.