{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina prihvata na klinu A | 12 mm | |
| Širina ušice B | 6 mm | |
| Udaljenost između ušice i klina C | 29 mm | |
| ⌀ klina D | 8 mm | |
| ⌀ ušice E | 20 mm | |
| Nosivost | 0,5 t | |
| Težina | 0,07 kg | |
| Vrsta proizvoda | Škopci |
| Broj artikla | 086482 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001758064 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |