Lenkki 0,5 t

Tuote nro.: 086482 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pultin kiinnikeleveys A 12 mm
Silmukan leveys B 6 mm
Silmukan-pultin etäisyys C 29 mm
Pultin ⌀ D 8 mm
Silmukan ⌀ E 20 mm
Kantavuus 0,5 t
Paino 0,07 kg
Tuotetyyppi Lenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Kuvaus

Malli:

Kaarevat sakkelit ja turvapultit erittäin kestävää terästä, kuumasinkitty pinta.

Ohje:

SF 6:1 = turvakerroin 6.
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
    Kantavuus WLL SF 6:1 (t) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin