Škopec 0,5 t

Št. art.: 086482 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina na zatiču A 12 mm
Širina ušesa B 6 mm
Razdalja med ušesom in zatičem C 29 mm
⌀ zatiča D 8 mm
⌀ ušesa E 20 mm
Nosilnost 0,5 t
Masa 0,07 kg
Vrsta izdelka Stremena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086482 0,5
EAN/GTIN 2050001758064

Opis

Izvedba:

Škopci z varnostnim zatičem iz zelo čvrstega jekla, vroče pocinkana površina.

Opomba:

SF 6:1 = varnostni faktor 6.
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
    Nosilnost WLL SF 6:1 (t) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico